Mágneses satu készlet VersaMAG VERSA-01

Cikkszám: P07030 VERSA-01
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz A 212 mm
Szélesség B 70 mm
Pofaszélesség 100 mm
Pofamagasság 40 mm
Mágneses tartóerő 7 800 N
Súly 7,25 kg
Termék fajtája Mágnesasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám P07030 VERSA-01
EAN / GTIN 4014586896564

Leírás

Kivitel:

Kompakt, valamint nagy teljesítményű állandó mágnes satuval a különböző alkatrészek szerszám nélküli rögzítéséhez a mágneses felületeken.
  • Mobil, rugalmas és gyorsan használható. Kompakt kialakításának és az extra keskeny állandó mágnesnek köszönhetően minden munkaállomáshoz igazodik.
  • Minden munkahelyet optimalizál: tiszta és biztonságos munkavégzés változatos felhasználási lehetőségek mellett.
  • Moduláris rendszer: az egyedülálló moduláris rendszer biztonságos rögzítést tesz lehetővé a legkülönbözőbb munkahelyzetekben, és megfelelő tartozékokkal folyamatosan bővíthető.
  • A satu befogási tartománya 108 mm és a pofaszélesség 100 mm.
  • Cserélhető befogópofák különböző magasságokban nagyobb anyagok, például lemezek és csövek rögzítéséhez.
  • Az innovatív 2 rotoros rendszernek köszönhetően akár 7800 N tartóerő biztosítja a biztonságos rögzítést minden mágneses felületen – még a vékony lemeztartományban is (4 mm vastagságtól).
  • Befogás szűk helyeken vagy függőleges síkban? A kompakt kialakításnak és az extra keskeny állandó mágnesnek köszönhetően nincs probléma.
  • Az állandó mágnes pontosan beigazítható a 30%-os előmágnesezés segítségével.
  • Az alkatrészek biztonságosan befoghatóak a további megmunkáláshoz a különböző elektromos szerszámokkal, például sarokcsiszolókkal, fúró-csavarozókkal, fűrészekkel, MULTIMASTER-rel stb.

Tartalom:

1 × állandó mágnes, 1 × szerelőlap, 1 × satu, 1 × hatszögkulcs 3 mm, 1 × tartóheveder.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz