Sztereo zoom mikroszkóp binokulár

Cikkszám: OZM 542
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OZM 542
EAN / GTIN 4045761169289
Gyártó száma OZM 542
L-szám L40250 2082

Leírás

Leírás:

  • Első osztályú optika és erőteljes megvilágítás nagyfokú rugalmassággal kombinálva
  • Ergonomikus alakja lehetővé teszi a több órán át tartó könnyed és könnyű munkát
  • A rendkívül erős és fokozatmentesen dimmelhető 3 W-os LED-es beeső és átmenő fény megvilágítás különösen jó és rugalmas megvilágítást biztosít a minta számára
  • A nagy munkatávolság, az extra nagy látómező és a ragyogó felbontás mellett a KERN OZM 542 valódi színeket és éles, nagy kontrasztú képeket biztosít
  • A zoom objektív lehetővé teszi a folyamatos nagyítást 0,7 x-4,5 x között
  • Az oszlopállvány különösen rugalmas a változtatható és robusztus állítási mechanizmusának köszönhetően, és így ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé
  • Az okulárok, (univerzális) állványok, külső megvilágítók, rögzítőlencsék, valamint sötétmező betét és még sok más tartozék kapható
  • Porvédő, szemkagyló és egy többnyelvű felhasználói kézikönyv a tartozék
  • Alkalmazási terület: in vitro megtermékenyítés, paraziták kimutatása, zoológia és botanika, szövetek előkészítése, boncolás, minőségkalibrálás, elektronikai és félvezetőipar, összeszerelés és javítás

Jellemző:

  • Optikai rendszer: Greenough optika
  • Függetlenül szabályozható világítás
  • Ferde cső 45
  • Nagyítási arány: 6,4:1
  • Szemtávolság: 52 mm-76 mm
  • Dioptriakompenzáció (mindkét oldalon)
  • Teljes méretek Sz×D×H 330×285×440 mm
  • Nettó súly kb. 4,8 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz