Sztereó zoom mikroszkóp Bino. Greenough

Cikkszám: OZL 467
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Sztereómikroszkóp

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám OZL 467
    EAN / GTIN 4045761207530
    Gyártó száma OZL 467

    Leírás

    Leírás:

    • A rugalmas és olcsó, zoom funkcióval ellátott mindenes az iskolák, tanműhelyek, tesztközpontok és laboratóriumok számára
    • Az alapfelszereltség részét képező LED-es beeső és átmenő fény megvilágítás biztosítja a minta optimális megvilágítását
    • A jó optikai tulajdonságok mellett ezek a modellek nagy munkafelületüknek köszönhetően a legnagyobb kényelmet nyújtják ebben az osztályban - ideálisak oktatóközpontok, műhelyek, valamint összeszerelő és javító munkahelyek számára, pl. az elektronikai iparban
    • A zoom objektív lehetővé teszi a folyamatos nagyítást 0,7 x-4,5 x között
    • A KERN OZL-46 sorozat binokuláris vagy trinokuláris változatban kapható
    • Az oszlopállvány a lehető legnagyobb rugalmasságot és a mikroszkópfej eltávolításának és más moduláris építési rendszerekbe, például univerzális állványba való integrálásának szabadságát kínálja
    • A KERN OZL 467 kifejezetten iskolák és műhelyek számára készült a beépített fogantyúnak és a stabil mechanikus állványnak köszönhetően
    • Az okulárok, külső megvilágító egységek és rögzítőlencsék széles választéka kapható tartozékként
    • Porvédő, szemkagyló és egy többnyelvű felhasználói kézikönyv a tartozék
    • Alkalmazások/minták: térbeli benyomásra összpontosító minták, zoomolás változó nagyítással (mélység, vastagság), pl. rovarok, magvak, áramköri lapok, alkatrészek

    Jellemző:

    • Optikai rendszer: Greenough optika
    • Függetlenül szabályozható világítás
    • Ferde cső 45
    • Nagyítási arány: 6,4:1
    • Szemtávolság: 55 mm-75 mm
    • Dioptriakompenzáció (mindkét oldalon)
    • Teljes méret Sz×D×H 300×240×420 mm
    • Nettó súly kb. 4,6 kg

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz