Sztereó zoom mikroszkóp Trino. Greenough

Cikkszám: OZL 464
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OZL 464
EAN / GTIN 4045761189379
Gyártó száma OZL 464
L-szám L40250 1897

Leírás

Leírás:

  • A rugalmas és olcsó, zoom funkcióval ellátott mindenes az iskolák, tanműhelyek, tesztközpontok és laboratóriumok számára
  • Az alapfelszereltség részét képező LED-es beeső és átmenő fény megvilágítás biztosítja a minta optimális megvilágítását
  • A jó optikai tulajdonságok mellett ezek a modellek nagy munkafelületüknek köszönhetően a legnagyobb kényelmet nyújtják ebben az osztályban - ideálisak oktatóközpontok, műhelyek, valamint összeszerelő és javító munkahelyek számára, pl. az elektronikai iparban
  • A zoom objektív lehetővé teszi a folyamatos nagyítást 0,7 x-4,5 x között
  • A KERN OZL-46 sorozat binokuláris vagy trinokuláris változatban kapható
  • Az oszlopállvány a lehető legnagyobb rugalmasságot és a mikroszkópfej eltávolításának és más moduláris építési rendszerekbe, például univerzális állványba való integrálásának szabadságát kínálja
  • Az okulárok, külső megvilágító egységek és rögzítőlencsék széles választéka kapható tartozékként
  • Porvédő, szemkagyló és egy többnyelvű felhasználói kézikönyv a tartozék
  • A fényképezőgép csatlakoztatásához C-bajonettes adapter szükséges
  • Alkalmazások/minták: térbeli benyomásra összpontosító minták, zoomolás változó nagyítással (mélység, vastagság), pl. rovarok, magvak, áramköri lapok, alkatrészek

Jellemző:

  • Optikai rendszer: Greenough optika
  • Függetlenül szabályozható világítás
  • Ferde cső 45
  • Nagyítási arány: 6,4:1
  • Sugáreloszlás: 100:0
  • Szemtávolság: 55 mm-75 mm
  • Dioptriakompenzáció (mindkét oldalon)
  • Teljes méret Sz×D×H 300×240×420 mm
  • Nettó súly kb. 4,2 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz