Sztereó zoom mikroszkóp Bino. Greenough

Cikkszám: OZL 456
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OZL 456
EAN / GTIN 4045761170414
Gyártó száma OZL 456
L-szám L40250 2168

Leírás

Leírás:

  • A KERN OZL-45R sztereo-zoom mikroszkóp sorozat kiváló optikai tulajdonságaival, egyszerű kezelhetőségével és beépített LED gyűrűs megvilágításával nyűgöz le
  • A KERN OZL 456 fénypontja a lencseházba integrált, nagy teljesítményű és fokozatmentesen dimmelhető LED-gyűrűs megvilágítás, amely egyenletes és árnyékmentes megvilágítást biztosít. Ezen kívül egy LED-es átmenő fényt kibocsátó egységet is tartalmaz
  • A beépített minőségi optikának és a nagy teljesítményű, integrált LED-es megvilágításnak köszönhetően ez a modell különösen sokoldalú tehetség minden alkalmazási területen
  • A zoom objektív lehetővé teszi a folyamatos nagyítást 0,75 x-5 x között
  • A KERN OZL-45R sorozat binokuláris változatban alapfelszereltségként 10×-es okulárokkal van felszerelve, 23 mm átmérőjű látómezővel
  • A mechanikus állvány nagy munkaterületet és pontos beállítási mechanizmust kínál
  • Az okulárok, valamint a csatlakozó lencsék nagy választéka tartozékként kapható
  • Porvédő, szemkagyló és többnyelvű kezelési útmutató tartozik a termékhez
  • Alkalmazási terület: in vitro megtermékenyítés, paraziták kimutatása, zoológia és botanika, szövetkészítés, boncolás, minőségkalibrálás

Jellemző:

  • Optikai rendszer: Greenough optika
  • Dimmelhető felszálló fény megvilágítás
  • Ferde cső 45
  • Nagyítási arány: 6,7:1
  • Szemtávolság: 55 mm-75 mm
  • Dioptriakompenzáció (mindkét oldalon)
  • Teljes méretek Sz×D×H 320×275×420 mm
  • Nettó súly kb. 4,6 kg