Sztereo zoom mikroszkóp Bino. Greenough

Cikkszám: OZL 445
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OZL 445
EAN / GTIN 4045761170377
Gyártó száma OZL 445
L-szám L40250 2098

Leírás

Leírás:

  • Olcsó és rugalmas sztereo-zoom mikroszkóp laboratóriumok, tesztközpontok és minőségkalibrálásek számára
  • Az alapfelszereltség részét képező LED-es beeső és átmenő fény megvilágítás biztosítja a minta optimális megvilágítását
  • A jó optikai tulajdonságok mellett ezek a modellek nagy munkafelületüknek köszönhetően a legnagyobb kényelmet nyújtják ebben az osztályban - ideálisak oktatóközpontok, műhelyek, valamint összeszerelő és javító munkahelyek számára, pl. az elektronikai iparban
  • A zoom objektív 7,5×-36× közötti fokozatmentes nagyítást tesz lehetővé
  • Az OZL-445 sorozat binokuláris változatban is kapható. Az okulárok a csőben vannak rögzítve, hogy megvédjék őket az elvesztéstől vagy sérüléstől
  • Az oszlopállvány a lehető legnagyobb rugalmasságot és a mikroszkópfej eltávolításának és más moduláris építési rendszerekbe, például univerzális állványba való integrálásának szabadságát kínálja
  • Az okulárok, külső megvilágító egységek és rögzítőlencsék széles választéka kapható tartozékként
  • Porvédő, szemkagyló és egy többnyelvű felhasználói kézikönyv a tartozék
  • Alkalmazási terület: in vitro megtermékenyítés, paraziták kimutatása, zoológia és botanika, szövetkészítés, boncolás, minőségkalibrálás

Jellemző:

  • Optikai rendszer: Greenough optika
  • Függetlenül szabályozható világítás
  • Ferde cső 45
  • Nagyítási arány: 4,8:1
  • Szemtávolság: 55 mm-75 mm
  • Dioptriakompenzáció (mindkét oldalon)
  • Teljes méretek Sz×M×H 230×235×360 mm
  • Nettó súly kb. 4,4 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz