Digitális refraktométer KERN ORM 50BM, skálák Törésmutató Brix skálák 0,0001 nD 0,1 % 0,1 %

Cikkszám: ORM 50BM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Refraktométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ORM 50BM
EAN / GTIN 4045761249875
Gyártó száma ORM 50BM
L-szám L40250 2578

Leírás

Leírás:

  • A KERN ORM sorozat modelljei precíz, univerzális és karbantartásmentes digitális kézi refraktométerek
  • Könnyű kezelhetőség és robusztusság jellemzi őket
  • Kézreálló kialakításuknak köszönhetően kényelmes és gyors mindennapi használatra alkalmasak
  • A nagyméretű és jól olvasható kijelző a beépített hőmérséklet-jelzővel támogatja a felhasználót a mért érték megbízható meghatározásában
  • A beépített automatikus hőmérséklet-kompenzáció (ATC) egyszerű és gyors működést tesz lehetővé, mivel nincs szükség a mérési eredmény kézi átalakítására
  • A refraktométer gyors és felhasználóbarát kalibrálása bármikor lehetséges a kereskedelemben kapható desztillált vízzel
  • A KERN ORM sorozat refraktométerei a nemzetközi IP65 védelmi osztály szerint por és fröccsenő víz ellen védettek. A refraktométert használat után folyó víz alatt leöblítheti

Jellemző:

  • Mérési hőmérséklet: 0 °C - 40 °C
  • Teljes méretek Sz×D×H 121×58×25 mm
  • Nettó súly kb. 0,30 kg
  • Tápegység: 1 x AAA (1,5 V)
  • Az akkumulátor élettartama: kb. 10.000 mérés
  • ATC (automatikus hőmérséklet-kompenzáció)
  • Minimális mintatérfogat 2-3 csepp
  • Automatikus energiagazdálkodás (AUTO-OFF 60 másodperc után)
  • Középérték mérés (15 mérés)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban