Digitális refraktométerek KERN ORM 1CO

Cikkszám: ORM 1CO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ORM 1CO
    EAN / GTIN 4045761335493
    Gyártó száma ORM 1CO

    Leírás

    Leírás:

    • A KERN ORM sorozat modelljei pontos, univerzális és karbantartásmentes digitális kézi refraktométerek
    • Könnyű kezelhetőség és robusztusság jellemzi őket
    • Kézreálló kialakításuk alkalmassá teszi őket a kényelmes és gyors mindennapi használatra
    • A nagy és jól leolvasható kijelző a beépített hőmérsékletjelzővel támogatja a felhasználót a mért érték megbízható meghatározásában
    • A beépített automatikus hőmérséklet-kompenzáció (ATC) egyszerű és gyors működést tesz lehetővé, mivel nincs szükség a mérési eredmény kézi átváltására
    • A refraktométer gyors és felhasználóbarát kalibrálása bármikor lehetséges a kereskedelemben kapható desztillált vízzel
    • A KERN ORM sorozat refraktométerei a nemzetközi IP65 védettségi osztály szerint por és fröccsenő víz ellen védettek. A refraktométert használat után folyó víz alatt leöblítheti

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz