Refraktométer analóg Brix 0-50/50-80

Cikkszám: ORA 80BE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Refraktométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ORA 80BE
    EAN / GTIN 4045761160149
    Gyártó száma ORA 80BE
    L-szám L40250 1817

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazási terület: Szakértői alkalmazások
    • A praktikus és robusztus kialakítás lehetővé teszi a könnyű, hatékony és tartós használatot a mindennapi életben
    • Az optikai rendszer és a prizmafedél speciális anyagokból készült, amelyek lehetővé teszik az alacsony tűréshatárú mérést
    • Minden modell olyan okulárral van felszerelve, amely könnyen és zökkenőmentesen beállítható a különböző látásélességhez
    • Ezek a mérlegek speciálisan kifejlesztett, pontosan kiszámított és tesztelt mérlegek. Nagyon vékony és világos vonalak is jellemzik őket
    • A kézi átváltási erőfeszítések elkerülhetők a többféle választható skála segítségével, ami kiküszöböli az alkalmazási hibákat

    Jellemző:

    • Doboz méretei Sz×D×H 215×190×55 mm
    • Öntött réz-alumínium ötvözet, krómozott

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz