Refraktométer Analóg (ATC) Víz 12-30

Cikkszám: ORA 6HA
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
    Termék fajtája Refraktométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ORA 6HA
    EAN / GTIN 4045761160101
    Gyártó száma ORA 6HA
    L-szám L40250 1564

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazási terület: méz
    • Az automatikus hőmérséklet-kompenzáció (″ATC″) lehetővé teszi a pontos mérést különböző környezeti hőmérsékleteken (10°C-30°C)
    • A praktikus és robusztus kialakítás lehetővé teszi a könnyű, hatékony és tartós használatot a mindennapi életben
    • Ezek a mérlegek speciálisan kifejlesztett, pontosan kiszámított és tesztelt mérlegek. Nagyon vékony és világos vonalak is jellemzik őket
    • A kézi átváltási erőfeszítések elkerülhetők a többféle választható skála segítségével, ami kiküszöböli az alkalmazási hibákat
    • Az optikai rendszer és a prizmafedél speciális anyagokból készült, amelyek lehetővé teszik az alacsony tűréshatárú mérést
    • Minden modell olyan okulárral van felszerelve, amely könnyen és zökkenőmentesen beállítható a különböző látásélességhez

    Jellemző:

    • Öntött réz-alumínium ötvözet, krómozott
    • Doboz méretei: B×T×H 205×75×55 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz