Analóg refraktométer KERN ORA 3AA, skálák Brix eredeti sörlé (sör) skálák 0,2 % 0,001 SG szó

Cikkszám: ORA 3AA
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
Termék fajtája Refraktométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ORA 3AA
EAN / GTIN 4045761263390
Gyártó száma ORA 3AA
L-szám L40250 2559

Leírás

Leírás:

  • A KERN ORA-AL sorozat modelljei univerzális, karbantartásmentes analóg kézi refraktométerek
  • A kézi átváltási munka elkerülhető a többféle választható skála segítségével, ez kizárja az alkalmazási hibákat
  • Minden modell olyan okulárral van felszerelve, amely könnyen és zökkenőmentesen beállítható a különböző látásélességhez
  • Az optikai rendszer és a prizmafedél speciális anyagokból készült, amelyek lehetővé teszik az alacsony tűréshatárú mérést
  • Az automatikus hőmérséklet-kompenzáció (″ATC″) lehetővé teszi a pontos méréseket különböző környezeti hőmérsékleteken (10°C-30°C)
  • A praktikus és robusztus kialakítás lehetővé teszi a könnyű, hatékony és tartós használatot a mindennapi életben
  • Ezek a mérlegek speciálisan tervezettek, pontosan kiszámítottak és ellenőrzöttek. Nagyon vékony és világos vonalakkal rendelkeznek

Jellemző:

  • Öntött réz-alumínium ötvözet, krómozott
  • A doboz méretei: B×T×H 205×75×55 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz