Refraktométer Analóg tömeg

Cikkszám: ORA 2AB
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
Termék fajtája Refraktométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ORA 2AB
EAN / GTIN 4045761159976
Gyártó száma ORA 2AB
L-szám L40250 2002

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazási terület: bor
  • Ezek a mérlegek speciálisan kifejlesztett, pontosan kiszámított és tesztelt mérlegek. Nagyon vékony és világos vonalak is jellemzik őket
  • Minden modell olyan okulárral van felszerelve, amely könnyen és zökkenőmentesen beállítható a különböző látásélességhez
  • A kézi átváltási erőfeszítések elkerülhetők a többféle választható skála segítségével, ami kiküszöböli az alkalmazási hibákat
  • A praktikus és robusztus kialakítás lehetővé teszi a könnyű, hatékony és tartós használatot a mindennapi életben
  • Az optikai rendszer és a prizmafedél speciális anyagokból készült, amelyek lehetővé teszik az alacsony tűréshatárú mérést

Jellemző:

  • Öntött réz-alumínium ötvözet, krómozott
  • Doboz méretei: B×T×H 205×75×55 mm