Refraktométer Analóg analóg sótartalom 0-100

Cikkszám: ORA 1SB
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
Termék fajtája Refraktométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ORA 1SB
EAN / GTIN 4045761160163
Gyártó száma ORA 1SB

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazási terület: só
  • Az optikai rendszer és a prizmafedél speciális anyagokból készült, amelyek lehetővé teszik az alacsony tűréshatárú mérést
  • Minden modell olyan okulárral van felszerelve, amely könnyen és zökkenőmentesen beállítható a különböző látásélességhez
  • A praktikus és robusztus kialakítás lehetővé teszi a könnyű, hatékony és tartós használatot a mindennapi életben
  • Ezek a mérlegek speciálisan kifejlesztett, pontosan kiszámított és tesztelt mérlegek. Nagyon vékony és világos vonalak is jellemzik őket
  • A kézi átváltási erőfeszítések elkerülhetők a többféle választható skála segítségével, ami kiküszöböli az alkalmazási hibákat

Jellemző:

  • Öntött réz-alumínium ötvözet, krómozott
  • Doboz méretei: B×T×H 205×75×55 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz