Refraktométer Analóg BI

Cikkszám: ORA 1RE
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
Termék fajtája Refraktométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ORA 1RE
EAN / GTIN 4045761159907
Gyártó száma ORA 1RE
L-szám L40250 2291

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazási terület: Szakértői alkalmazások
  • A praktikus és robusztus kialakítás lehetővé teszi a könnyű, hatékony és tartós használatot a mindennapi életben
  • Az optikai rendszer és a prizmafedél speciális anyagokból készült, amelyek lehetővé teszik az alacsony tűréshatárú mérést
  • Minden modell olyan okulárral van felszerelve, amely könnyen és zökkenőmentesen beállítható a különböző látásélességhez
  • Ezek a mérlegek speciálisan kifejlesztett, pontosan kiszámított és tesztelt mérlegek. Nagyon vékony és világos vonalak is jellemzik őket
  • A kézi átváltási erőfeszítések elkerülhetők a többféle választható skála segítségével, ami kiküszöböli az alkalmazási hibákat

Jellemző:

  • Doboz méretei Sz×D×H 215×190×55 mm
  • Öntött réz-alumínium ötvözet, krómozott

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz