Polarizáló mikroszkóp trinokuláris 5W LED

Cikkszám: OPO 185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OPO 185
EAN / GTIN 4045761267848
Gyártó száma OPO 185

Leírás

Leírás:

  • Tubus trinokuláris
  • A KERN OPO 185 a LED-es beeső fény és a LED-es átmenő fény kombinált változata. A teljes Köhler-megvilágításhoz középre állítható és állítható magasságú 0,9/0,13 ″Swing Out″ Abbe-kondenzor az alapfelszereltség része
  • A 360°-ban elforgatható tárgyasztal 1°-os beosztással, 6' finom beosztással és reteszelési funkcióval alapfelszereltségként van beépítve
  • A tartozékok széles választéka, mint például mechanikus színpadfelszerelés, valamint további objektívek a nagy munkatávolsághoz és szűrőegységek is kaphatók
  • Porvédő, szemkagyló és egy többnyelvű felhasználói kézikönyv a tartozék
  • A fényképezőgép csatlakoztatásához C-bajonettes adapter szükséges
  • Alkalmazási terület: ásványtan, textúravizsgálat, anyagvizsgálat, kristályok vizsgálata
  • Alkalmazások/példák: Kifinomult, polarizáló tulajdonságokkal rendelkező készítmények

Jellemző:

  • Infinity optika
  • 5-szeresen forgatható orrnyílás
  • 30°-os dőlésszögű ülepítő tál
  • Dioptriakompenzáció az egyik oldalon
  • Teljes méretek B×T×H 500×200×500 mm
  • Nettó súly kb. 16 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban