Metallurgiai mikroszkóp Trino 5W LED

Cikkszám: OKO 178
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OKO 178
EAN / GTIN 4045761267831
Gyártó száma OKO 178

Leírás

Leírás:

  • Tubus trinokuláris
  • A KERN OKO a LED-es beeső fény és a LED-es átmenő fény kombinált változata. A központosítható és magasságban állítható 1,25 Abbe-kondenzor, valamint a teljes professzionális Köhler-megvilágításhoz szükséges mezőmembrán az alapfelszereltség részét képezi
  • Szériafelszereltségként egy nyitott, mechanikus keresztlépcső van beépítve
  • Egyszerű polarizációs egység (analizátor és polarizátor) a csomagban található
  • Tartozékok széles választéka áll rendelkezésre, pl. okulárok és kiegészítő lencsék a nagyobb munkatávolságokhoz
  • Porvédő, szemkagyló és egy többnyelvű felhasználói kézikönyv a tartozék
  • A fényképezőgép csatlakoztatásához C-bajonettes adapter szükséges
  • Alkalmazási terület: kohászat, anyagvizsgálat, minőségbiztosítás
  • Alkalmazások/példák: Átlátszatlan és vastag minták, munkadarabok (felületek, törött élek, bevonatok)

Jellemző:

  • Infinity optika
  • 5 pozícióban forgatható orrnyereg
  • 30°-os dőlésszögű/ 360°-ban elforgatható ülepítőedény
  • Dioptriakompenzáció mindkét oldalon
  • Teljes méretek Sz×D×H 550×200×460 mm
  • Az alapfelszerelés nettó tömege kb. 12 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz