Metallurgiai mikroszkóp Trinokuláris

Cikkszám: OKM 173
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OKM 173
EAN / GTIN 4045761263543
Gyártó száma OKM 173

Leírás

Leírás:

  • A fémtani tükörfénymikroszkóp anyag- és felületvizsgálathoz, valamint minőségbiztosításhoz az iparban
  • A nagy teljesítményű és fokozatmentesen dimmelhető 30 W-os halogén felszálló fényű megvilágítás (Philips) kiváló és nagy kontrasztú képeket biztosít
  • A kék, zöld, sárga, szürke és üres színű, 5-szörös szűrőkerékkel ellátott megvilágító egység lehetővé teszi a színszűrők gyors cseréjét a különböző kontrasztú nézetekhez
  • A visszavert fényű alkalmazásokhoz alapfelszereltségként egy nagyméretű mechanikus színpad van konfigurálva. A kétoldali durva és finom meghajtás biztosítja a minta optimális beállítását és fókuszálását
  • Egy egyszerű polarizációs egység (analizátor és polarizátor) tartozik a szállításhoz
  • Különböző okulárok és objektívek széles választéka is rendelkezésre áll
  • Porvédő, szemkagyló és egy többnyelvű felhasználói kézikönyv a tartozék
  • A fényképezőgép csatlakoztatásához C-bajonettes adapter szükséges
  • Alkalmazási terület: kohászat, anyagvizsgálat, minőségbiztosítás

Jellemző:

  • Infinity optika
  • 4 pozícióban forgatható orrnyereg
  • 30°-os dőlésszögű/ 360°-ban elforgatható ülepítőedény
  • Dioptriakompenzáció egyoldalú
  • Teljes méretek Sz×D×H 440×200×460 mm
  • Az alapfelszerelés nettó tömege kb. 8 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz