Sztereó videomikroszkóp

Cikkszám: OIV 255
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
Termék fajtája Videó mérőmikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OIV 255
EAN / GTIN 4045761248694
Gyártó száma OIV 255
L-szám L40250 2709

Leírás

Leírás:

A Kern OIV 255 egy videomikroszkóp, amelyet a digitális sztereomikroszkópia optimalizálására terveztek. Kifinomult, minden egyben axiális optikai megoldásunk lehetővé teszi a minták közvetlen és egyszerű megjelenítését a képernyőn Az alapfelszereltségként mellékelt LED-es beeső fény megvilágítás (gyűrű) biztosítja a minta optimális megvilágítását A nagy munkafelülettel párosulva a tárgyak képernyőn történő rögzítése ideális az ipari megfigyeléshez, elemzéshez és dokumentáláshoz A kiváló optika a teljes 0,7x-5x zoomtartományban egyenletesen éles képvezetést tesz lehetővé A szemlencse nélküli mikroszkóp megapixeles kamerája a HDMI kimenetnek köszönhetően zökkenőmentes élő megfigyelést biztosít a mintákról a HD monitoron keresztül. Emellett a szállítási terjedelemben található intuitív szoftver, USB-pendrive és USB-egér lehetővé teszi az eredmények egyszerű digitális feldolgozását és tárolását Az OIV 255 biztosítja a szoftver által vezérelt kép- és videofelvételt, további és széleskörű mérési funkciókkal A szállítási terjedelemben található egy porvédő és egy többnyelvű kezelési útmutató Az OIV 255 egy videomikroszkóp, amelyet a digitális sztereomikroszkópia optimalizálására terveztek. Kifinomult, minden egyben axiális optikai megoldásunk lehetővé teszi a minták közvetlen és egyszerű képernyőn történő megtekintését Az alapfelszereltség részét képező LED-es beeső fény megvilágítás (gyűrű) biztosítja a minta optimális megvilágítását A nagy munkafelülettel együtt a képernyőn történő tárgyrögzítés ideális ipari megfigyeléshez, elemzéshez és dokumentáláshoz A kiváló optika a 0,7x-5x közötti teljes zoomtartományban egyenletesen éles képvezetést tesz lehetővé Az okulár nélküli mikroszkóp megapixeles kamerája a HDMI-kimenetnek köszönhetően a HD monitoron keresztül zökkenőmentes élő megfigyelést biztosít a mintákról. Ezen felül az intuitív szoftver, az USB-pendrive és az USB-egér, amelyek a szállítási terjedelem szerves részét képezik, lehetővé teszik az eredmények egyszerű digitális feldolgozását és tárolását Az OIV 255 szoftvervezérelt kép- és videofelvételt biztosít további és kiterjedt mérési funkciókkal A szállítási terjedelemhez tartozik egy porvédő és egy többnyelvű kezelési útmutató is