Sztereó videomikroszkóp

Cikkszám: OIV 254
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
Termék fajtája Videó mérőmikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OIV 254
EAN / GTIN 4045761248946
Gyártó száma OIV 254
L-szám L40250 2758

Leírás

Leírás:

A Kern OIV 254 videomikroszkópot a digitális sztereomikroszkópia optimalizálására tervezték. Kifinomult, minden egyben axiális optikai megoldásunk lehetővé teszi a minták közvetlen és egyszerű megjelenítését a képernyőn Az alapfelszereltségként mellékelt LED-es beeső fény megvilágítás (gyűrű) biztosítja a minta optimális megvilágítását A nagy munkafelülettel párosulva a tárgyak képernyőn történő rögzítése ideális az ipari megfigyeléshez, elemzéshez és dokumentáláshoz A kiváló optika a teljes 0,7x-5x zoomtartományban egyenletesen éles képvezetést tesz lehetővé A szemlencse nélküli mikroszkóp megapixeles kamerája a HDMI kimenetnek köszönhetően a HD monitoron keresztül zökkenőmentes élő megfigyelést biztosít a mintákról. Emellett az intuitív szoftver, az USB-pendrive és az USB-egér, amelyek a szállítási terjedelem szerves részét képezik, lehetővé teszik az Ön eredményeinek egyszerű digitális feldolgozását és tárolását. Az OIV 254 modell a képdokumentáció lehetőségét kínálja egy gombnyomással, a szoftveren keresztüli kitérők nélkül. Kifinomult, minden egyben axiális optikai megoldásunk lehetővé teszi a minták közvetlen és egyszerű képernyőn történő megjelenítését Az alapfelszereltség részét képező LED-es beeső fény megvilágítás (gyűrű) biztosítja a minta optimális megvilágítását A nagy munkafelülettel együtt a képernyőn történő objektumrögzítés ideális az ipari megfigyeléshez, elemzéshez és dokumentáláshoz A kiváló optika a teljes 0,7x-5x zoomtartományban egyenletesen éles képvezetést tesz lehetővé A szemlencse nélküli mikroszkóp megapixeles kamerája a HDMI-kimenetnek köszönhetően a HD monitoron keresztül zökkenőmentes élő megfigyelést biztosít a mintákról. Ezenkívül az intuitív szoftver, az USB-pendrive és az USB-egér, amelyek a szállítási terjedelem szerves részét képezik, lehetővé teszik az eredmények egyszerű digitális feldolgozását és tárolását Az OIV 254 modell a képdokumentáció lehetőségét kínálja egy gombnyomással, a szoftveren keresztüli kitérők nélkül A porvédő és egy többnyelvű kezelési útmutató a szállítási terjedelem részét képezi.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz