Mikroszkóp kamera - HDMI KERN ODC 852

Cikkszám: ODC 852
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
    Termék fajtája Mikroszkóp kamera

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ODC 852
    EAN / GTIN 4045761235731
    Gyártó száma ODC 852

    Leírás

    Leírás:

    • A mikroszkópia specialistái a mérések, számlálás, dokumentálás, archiválás és képfeldolgozás területén
    • Az ODC 852 valós idejű képei a HDMI-csatlakozás segítségével közvetlenül átvihetők egy HDMI-képes lejátszó készülékre, vagy tárolhatók a mellékelt SD-kártyán. Alternatív megoldásként az adatok WLAN modulon (ODC 852) vagy USB 2.0 kábelen keresztül is átvihetők egy PC-re vagy laptopra a KERN OXM 902 szoftverrel együtt, amely a tartozék részét képezi
    • Tápellátás külső 12 V-os tápegységen keresztül
    • Szállítási terjedelem ODC 852: kamera, USB egér, HDMI kábel, SD kártya (16 GB), WLAN adapter és Microscope VIS Pro KERN OXM 902 kamera szoftver
    • Kérjük, rendelje meg a KERN mikroszkópjához megfelelő Mikroszkóp adaptert is

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz