Mikroszkóp kamera, 5,1 MP

Cikkszám: ODC 832
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
Termék fajtája Mikroszkóp kamera

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ODC 832
EAN / GTIN 4045761190474
Gyártó száma ODC 832

Leírás

Leírás:

  • A mikroszkópia specialistái a mérések, számlálás, dokumentálás, archiválás és képfeldolgozás területén
  • A bevált CMOS-technológiának köszönhetően az USB 2.0-val kombinálva a képek gyorsan és tisztán jelennek meg
  • Ezek a kamerák igényesebb alkalmazásokhoz is alkalmasak, például sötétmezős, fáziskontrasztos és fluoreszcens alkalmazásokhoz
  • Az optimális szinkronizálás, a magas képkocka sebesség és a stabil képteljesítmény a mellékelt Microscope VIS szoftverrel kombinálva jelentősen megkönnyíti a napi munkát
  • A tápellátás az USB-kábelen keresztül történik, így nincs szükség további tápegységre
  • A szállítási terjedelem tartalmazza a kamerát, a többnyelvű KERN szoftverünket Microscope VIS Basic KERN OXM 901, egy USB-kábelt (hossza: 2000 mm), különböző okuláradaptereket és egy tárgymikrométert a szoftver kalibrálásához
  • Kérjük, rendelje meg a KERN mikroszkópjához megfelelő Mikroszkóp adaptert is

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz