Fordított mikroszkóp KERN OCM 166

Cikkszám: OCM 166
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OCM 166
EAN / GTIN 4045761248656
Gyártó száma OCM 166

Leírás

Leírás:

  • Fordított biológiai laboratóriumi mikroszkóp - fluoreszcens mikroszkópokkal is
  • A nagy teljesítményű és fokozatmentesen állítható 30 W-os halogén megvilágítás optimális megvilágítást biztosít a minta fényes mezejében
  • Fluoreszcens mikroszkópként egy Osram 100W-HBO-Epi fluoreszcens megvilágító egység is rendelkezésre áll a fluoreszcens preparátumok tökéletes megvilágításához és gerjesztéséhez
  • A speciális Abbe N.A.-0.3 kondenzátor apertúramembránnal és nagy, 72 mm-es munkatávolsággal optimális munkát biztosít fénymezős, fáziskontrasztos és fluoreszcens alkalmazásokban
  • Az OCM sorozat alapfelszereltségként trinokuláris tubussal van felszerelve
  • A mechanikus próbadarabtartóval ellátott próbadarab-állvány (∅ 118 mm) gyors és hatékony munkát tesz lehetővé. További tartók a tenyésztőedényekhez a szállítási terjedelem részét képezik, vagy tartozékként kaphatóak
  • További opciók, mint például különböző okulárok, objektívek, objektívtartók és további fáziskontraszt egységek tartozékként integrálhatók
  • Porvédő és használati utasítás a tartozék része a szállításnak
  • Alkalmazási terület: sejt- és szövettenyészetek kutatása és termesztése

Jellemző:

  • Infinity optika
  • 5 pozícióban forgatható orrnyereg
  • Kazántál 45°-os dőlésszögben
  • Dioptriakompenzáció (mindkét oldalon)
  • Teljes méretek Sz×D×H 782×304×530 mm
  • Nettó súly kb. 22 kg