Átmenő fényű mikroszkóp KERN OBT 103, monokuláris, , 4 x / 10 x / 40 x, 1W LED (átmenő)

Cikkszám: OBT 103
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OBT 103
EAN / GTIN 4045761228962
Gyártó száma OBT 103

Leírás

Leírás:

  • A modern átvilágított fénymikroszkóp az osztályteremben való használatra
  • A fokozatmentesen dimmelhető 1 W-os LED biztosítja a minták optimális megvilágítását és hosszú élettartamát. Az opcionális akkumulátornek köszönhetően a mobil használat sem jelent problémát
  • Ez a modell állítható magasságú és így fókuszálható 1,25 Abbe-kondenzorral rendelkezik rekeszmembránnal, amely optimális fénykoncentrációt biztosít
  • A tárgy pontos fókuszálása mindkét oldalon egy-egy durva és finom meghajtáson keresztül történik. A minta gyors megmunkálása és mozgatása mechanikus keresztasztal segítségével történik
  • Különböző okulárok és objektívek széles választéka is rendelkezésre áll
  • Porvédő és használati utasítás a tartozék része a szállításnak
  • Alkalmazási terület: általános és középiskola, oktatás, hobbi
  • Alkalmazások/példák: Átlátszó és vékony, nagy kontrasztú, kevésbé igényes minták (pl. növényi szövetek, festett sejtek/paraziták)

Jellemző:

  • Véges optika (DIN)
  • 4 pozícióban forgatható orrnyereg
  • 45°/360°-ban elforgatható, döntött cső
  • Teljes méretek Sz×D×H 195×147×325 mm
  • Nettó súly kb. 2,8 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz