Átmenő fényű mikroszkóp KERN OBS 105, monokuláris, , 4 x / 10 x / 40 x, 0,5W LED (átmenő)

Cikkszám: OBS 105
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OBS 105
EAN / GTIN 4045761228382
Gyártó száma OBS 105

Leírás

Leírás:

  • Az iskolai mikroszkóp - A mikroszkópia és a biológiaórák első lépéseihez
  • A folyamatosan dimmelhető 0,5 W-os LED biztosítja a minták optimális megvilágítását és hosszú élettartamát. A mobil használat sem jelent problémát az újratölthető akkumulátoroknak köszönhetően
  • Ez a modell állítható magasságú és így fókuszálható 1,25 Abbe-kondenzorral rendelkezik rekeszmembránnal, amely optimális fénykoncentrációt biztosít
  • A tárgy fókuszálása mindkét oldalon egy-egy durva- és finomhajtással történik
  • Különböző okulárok és objektívek széles választéka is rendelkezésre áll
  • Alkalmazási terület: általános és középiskola, oktatás, hobbi
  • Alkalmazások/példák: Átlátszó és vékony, nagy kontrasztú, kevésbé igényes minták (pl. növényi szövetek, festett sejtek/paraziták)

Jellemző:

  • Véges optika (DIN)
  • 4 pozícióban forgatható orrnyereg
  • 45°/360°-ban elforgatható, döntött cső
  • Teljes méretek B×T×H 130×300×310 mm
  • Nettó súly kb. 3,2 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz