Okulár (Ø 23.2 mm): WF 10× / Ø 20.0 mm

Cikkszám: OBB-A1352
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
Termék fajtája Monokulár mérőmikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OBB-A1352
EAN / GTIN 4045761168879
Gyártó száma OBB-A1352
L-szám L40250 3383

Leírás

Leírás:

Okulár (Ø 23,2 mm): WF 10 x /Ø 20 mm (0,1 mm-es skálával) (állítható)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz