3/4″ SLEEVE DRIVE Dugókulcs 29 mm

Cikkszám: NV16400M 29mm
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám NV16400M 29mm
    EAN / GTIN 4991644416110
    Gyártó száma NV16400M 29mm

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 68 mm
    Dimenzió D2: 44 mm
    D1: 45 mm
    Hosszúság: 18 mm
    Hajtás: 3/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 29 mm
    külső hatszög
    Felület: mangán-foszfát
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz