IMPACT betét 1/2″ hosszú Torx T30

Cikkszám: NSX.30L
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NSX.30L
EAN / GTIN 3662424015656
Gyártó száma NSX.30L
L-szám L60130 10277

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 5.49
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [sz.]: T30
  • [g]: 81

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz