IMPACT betét 1/2″ XZN M18

Cikkszám: NSV.18
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám NSV.18
    EAN / GTIN 3662424014642
    Gyártó száma NSV.18
    L-szám L60130 8582

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

    Jellemző:

    • A [mm]: 16.79
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 50
    • L1 [mm]: 20
    • XZN [szám]: 18
    • [g]: 93

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz