IMPACT betét 1/2″ hosszú XZN M14

Cikkszám: NSV.14L
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NSV.14L
EAN / GTIN 3662424015489
Gyártó száma NSV.14L
L-szám L60130 9430

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 13.17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 45
  • XZN [szám]: 14
  • [g]: 117

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz