IMPACT betét 1/2″ hosszú XZN M12

Cikkszám: NSV.12L
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám NSV.12L
    EAN / GTIN 3662424015472
    Gyártó száma NSV.12L
    L-szám L60130 9429

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

    Jellemző:

    • A [mm]: 11.36
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 45
    • XZN [szám]: 12
    • [g]: 103

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz