IMPACT betét 1/2″ Derékszög aljzat 14 mm

Cikkszám: NSHM.14
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NSHM.14
EAN / GTIN 3148517879317
Gyártó száma NSHM.14
L-szám L60130 485

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 25
  • 6-perem [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 120

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz