IMPACT dugókulcs 1/2″ 34 mm

Cikkszám: NSD.34B
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NSD.34B
EAN / GTIN 3662424012808
Gyártó száma NSD.34B
L-szám L60130 11506

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 34
  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 45.8
  • L [mm]: 46
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 297

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz