IMPACT dugókulcs 1/2″ 29 mm

Cikkszám: NSD.29B
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NSD.29B
EAN / GTIN 3662424012754
Gyártó száma NSD.29B
L-szám L60130 11535

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 41.9
  • L [mm]: 46
  • L1 [mm]: 16.7
  • [g]: 279

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz