IMPACT dugókulcs 1/2″ 27 mm

Cikkszám: NSD.27B
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NSD.27B
EAN / GTIN 3662424012730
Gyártó száma NSD.27B
L-szám L60130 11175

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 39.8
  • L [mm]: 46
  • L1 [mm]: 15.8
  • [g]: 267

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz