IMPACT dugókulcs 1/2″ 26 mm

Cikkszám: NSD.26B
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NSD.26B
EAN / GTIN 3662424012723
Gyártó száma NSD.26B
L-szám L60130 11491

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 35.9
  • d1 [mm]: 37.9
  • L [mm]: 42
  • L1 [mm]: 14.6
  • [g]: 228

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz