IMPACT dugókulcs 1/2″ 21 mm

Cikkszám: NSD.21B
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NSD.21B
EAN / GTIN 3662424012686
Gyártó száma NSD.21B
L-szám L60130 11505

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 31.7
  • d1 [mm]: 31.7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 11.7
  • [g]: 147

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz