IMPACT dugókulcs 1/2″ hosszú 17 mm

Cikkszám: NSD.17L
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NSD.17L
EAN / GTIN 3662424013072
Gyártó száma NSD.17L
L-szám L60130 9880

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 25.9
  • d1 [mm]: 25.9
  • L [mm]: 82
  • L1 [mm]: 9.6
  • [g]: 209

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz