IMPACT dugókulcs 1/2″ hosszú 13 mm

Cikkszám: NSD.13L
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám NSD.13L
    EAN / GTIN 3662424013041
    Gyártó száma NSD.13L
    L-szám L60130 11486

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

    Jellemző:

    • A [mm]: 13
    • d [mm]: 23.9
    • d1 [mm]: 20.2
    • L [mm]: 82
    • L1 [mm]: 6.8
    • [g]: 150

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz