IMPACT dugókulcs 1/2″ 12 mm

Cikkszám: NSD.12B
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NSD.12B
EAN / GTIN 3662424012549
Gyártó száma NSD.12B
L-szám L60130 11099

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 21.9
  • d1 [mm]: 19
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 6.1
  • [g]: 54

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz