IMPACT dugókulcs 1/2″ konvex 19 mm

Cikkszám: NSB.19
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NSB.19
EAN / GTIN 3148510456195
Gyártó száma NSB.19
L-szám L60130 4235

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és reteszelő csapokkal együtt használható
  • Vékony falú a szűk és nehezen hozzáférhető alkalmazásokhoz
  • Domború Derékszög profil a nagyobb szilárdságért

Jellemző:

  • A [mm]: 19
  • d1 [mm]: 27.0
  • H3 [mm]: 19
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 19
  • 6-oldalas [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 240

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz