IMPACT dugókulcs 1/2″ 3/8″

Cikkszám: NS.3/8A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NS.3/8A
EAN / GTIN 3148516547507
Gyártó száma NS.3/8A
L-szám L60130 6330

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 17,5
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-perem [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 75

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz