IMPACT dugókulcs 1/2″ 28 mm

Cikkszám: NS.28A
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NS.28A
EAN / GTIN 3148516548726
Gyártó száma NS.28A
L-szám L60130 2628

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 40.0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 24
  • 6-szegély [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 273

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz