IMPACT-dugókulcs, Hajtás négyszöghajtás 12,7 mm (1/2″) , hosszú , Kimenet hatszög profil , SW 21 mm

Cikkszám: NS.21LA
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám NS.21LA
    EAN / GTIN 3148516555090
    Gyártó száma NS.21LA

    Leírás

    Leírás:

    • Kizárólag az Ön biztonsága érdekében, megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal együtt használható.

    Jellemző:

    • A [mm]: 21
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 31.0
    • H3 [mm]: 24
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 24
    • 6-szegély [mm]: 6
    • BA: BA.25 A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 310

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz