IMPACT-hosszabbító 1/2″ 125 mm

Cikkszám: NS.215A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NS.215A
EAN / GTIN 3148516576514
Gyártó száma NS.215A
L-szám L60130 5086

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 125
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 235

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz