IMPACT dugókulcs 1/2″ 1/2″

Cikkszám: NS.1/2A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NS.1/2A
EAN / GTIN 3148516548054
Gyártó száma NS.1/2A
L-szám L60130 8047

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 21.0
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-perem [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 76

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz