IMPACT-dugókulcs, Hajtás négyszöghajtás 12,7 mm (1/2″) , hosszú , Kimenet hatszög profil , SW 14 mm

Cikkszám: NS.14LA
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NS.14LA
EAN / GTIN 3148516553652
Gyártó száma NS.14LA
L-szám L60130 4218

Leírás

Leírás:

  • Kizárólag az Ön biztonsága érdekében, megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal együtt használható.

Jellemző:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 22.5
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 17
  • 6-szegély [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 201

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz