IMPACT dugókulcs 1/2″ 11/16″

Cikkszám: NS.11/16A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NS.11/16A
EAN / GTIN 3148516548993
Gyártó száma NS.11/16A
L-szám L60130 8494

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 26,5
  • H3 [mm]: 13
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 13
  • 6-szegély [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 112

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz