Nyomatékszorzó 2000 Nm

Cikkszám: NP.200B
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám NP.200B
    EAN / GTIN 3148518184434
    Gyártó száma NP.200B
    L-szám L60130 5755

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Erőteljes meghúzás és lazítás külső áramforrás nélkül
    • Állandó áttétel: 25: 1
    • Biztonság: belépő nyomatékkorlátozó
    • Hátrameneti stop
    • 2 ellenállástartóval
    • egyenes és hajlított
    • és egy tartalék hajtásDerékszöggel, valamint egy megfelelőségi nyilatkozattal szállítva.

    Jellemző:

    • A [mm]: 174
    • B [mm]: 165
    • C [mm]: 218
    • d [mm]: 72
    • Billenőkar: NP.250JC
    • Jobb kar: NP.250JD
    • Max. Teljesítmény [N.m]: 2000
    • Négyzet F: 1
    • Négyzet M: 1/2
    • [kg]: 3.00

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz