IMPACT dugókulcs 1″ hosszú 36 mm

Cikkszám: NMB.36
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NMB.36
EAN / GTIN 3148510413365
Gyártó száma NMB.36
L-szám L60130 9029

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Vékony falú a nehéz hozzáféréshez
  • Használjon ütésálló foglalatokat az Ön biztonsága érdekében, megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal
  • Domború Derékszög profil a nagyobb szilárdság érdekében.

Jellemző:

  • A [mm]: 36
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 53
  • H3 [mm]: 36
  • L [mm]: 108
  • L1 [mm]: 36
  • 6-szegély [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,080

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz