IMPACT dugókulcs 1″ 70 mm

Cikkszám: NM.70A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NM.70A
EAN / GTIN 3148516562111
Gyártó száma NM.70A
L-szám L60130 5371

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • A [mm]: 70
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 100
  • H3 [mm]: 50
  • L [mm]: 96
  • L1 [mm]: 50
  • 6-szegély [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 2,980

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz